Sick - codeurs absolus, AHM36A-S4PC014x12 - 1074761

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - SSI
nombre de révolutions - 4096...4096
diamètre de l'arbre - 10...10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084353932
Réf. Sonepar
00067010821
Réf. Fournisseur
1074761
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
fiche
standard pour interfaces:
SSI
nombre de révolutions:
4096...4096
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
zinc
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36A-S4PC014x12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: SSI, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, Interface de programmation: Via l’outil de programmation portatif, via SOPAS
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.


