Sick - codeurs absolus, AHM36A-S5PK014X12 - 1111362

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - SSI
nombre de révolutions - 4096...4096
diamètre de l'arbre - 8...8 mm
programmable - Oui
matériau du boîtier/corps - zinc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084465697
Réf. Sonepar
00067017024
Réf. Fournisseur
1111362
Marque
Sick
standard pour interfaces:
SSI
nombre de révolutions:
4096...4096
diamètre de l'arbre:
8...8 mm
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
zinc
indice de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36A-S5PK014X12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 8 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: SSI, programmable, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Interface de programmation: Via l’outil de programmation portatif, via SOPAS
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


