Non retournable

Sick - codeurs absolus, AHM36A-SAQC000A30 - 1108596

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AHM36A-SAQC000A30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre de révolutions - 4096...4096

  • programmable - Oui

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020160

Réf. Fournisseur

1108596

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

nombre de révolutions:

4096...4096

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

zinc

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36A-SAQC000A30, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 1/4" x 12 mm (avec surface), Interface de communica

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36A-SAQC000A30, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 1/4" x 12 mm (avec surface), Interface de communication: IO-Link, IO-Link V1.1, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel, Interface de programmation: Via l’outil d’ingénierie API, via SOPAS, Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing, Diagnostic, Smart Task (Mesure de la longueur et trigger)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick