Non retournable

Sick - codeurs absolus, AHM36B-BZQC000S28 - 1102009

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AHM36B-BZQC000S28

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre de révolutions - 4096...4096

  • diamètre de l'arbre - 12...12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084444821

Réf. Sonepar

00067444482

Réf. Fournisseur

1102009

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

autre

nombre de révolutions:

4096...4096

diamètre de l'arbre:

12...12 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

zinc

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36B-BZQC000S28, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Version spéciale Bornes à l'avant, Interface de communication: IO-Link, IO-Lin

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36B-BZQC000S28, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Version spéciale Bornes à l’avant, Interface de communication: IO-Link, IO-Link V1.1, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel, Interface de programmation: Via l’outil d’ingénierie API, via SOPAS, Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing, Diagnostic, Particularité: Axe creux non traversant 12 mm, bague de serrage spécifique au client

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick