Sick - codeurs absolus, AHM36B-S2QC012x12 - 1092011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - autre
nombre de révolutions - 4096...4096
diamètre de l'arbre - 10...10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084435898
Réf. Sonepar
00067092011
Réf. Fournisseur
1092011
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
fiche
standard pour interfaces:
autre
nombre de révolutions:
4096...4096
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
zinc
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36B-S2QC012x12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 10 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: IO-Link, IO-Link V1.1, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel, Interface de programmation: Via l’outil d’ingénierie API, via SOPAS, Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.


