Sick - codeurs absolus, AHM36B-S5AK012x12 - 1079094

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AHM36B-S5AK012x12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - SSI

  • nombre de révolutions - 4096...4096

  • diamètre de l'arbre - 8...8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084416064

Réf. Sonepar

00067441606

Réf. Fournisseur

1079094

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

SSI

nombre de révolutions:

4096...4096

diamètre de l'arbre:

8...8 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

zinc

indice de protection (IP):

IP65

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36B-S5AK012x12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 8 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communi

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36B-S5AK012x12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 8 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: SSI, non programmable, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.