Sick - codeurs absolus, AHM36I-BDQJ014x12 - 1093777

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AHM36I-BDQJ014x12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre de révolutions - 4096...4096

  • diamètre de l'arbre - 10...10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084437908

Réf. Sonepar

00067443790

Réf. Fournisseur

1093777

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre de révolutions:

4096...4096

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP67

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36I-BDQJ014x12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36I-BDQJ014x12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: IO-Link, IO-Link V1.1, programmable, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, universel, 0,5 m, Interface de programmation: Via l’outil d’ingénierie API, via SOPAS, Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing, Diagnostic, Matériau du codeur / Indice de protection: Acier inoxydable 1.4305 / IP67, IP69K

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.