Sick - codeurs absolus, AHM36I-S4AC013X12 - 1130127

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AHM36I-S4AC013X12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - SSI

  • nombre de révolutions - 2048...2048

  • diamètre de l'arbre - 6...6 mm

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084521799

Réf. Sonepar

00067021467

Réf. Fournisseur

1130127

Marque

Sick

standard pour interfaces:

SSI

nombre de révolutions:

2048...2048

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP67

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36I-S4AC013X12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communi

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36I-S4AC013X12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: SSI, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, Matériau du codeur / Indice de protection: Acier inoxydable 1.4305 / IP67, IP69K

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.