Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - codeurs absolus, AHM36I-SCPC000S01 - 1131446

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AHM36I-SCPC000S01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - SSI

  • nombre de révolutions - 4096...4096

  • diamètre de l'arbre - 10...10 mm

  • programmable - Oui

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084517488

Réf. Sonepar

00067451748

Réf. Fournisseur

1131446

Marque

Sick

standard pour interfaces:

SSI

nombre de révolutions:

4096...4096

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP67

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36I-SCPC000S01, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 24 mm (avec surface), Interface de commun

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36I-SCPC000S01, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 24 mm (avec surface), Interface de communication: SSI, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, Interface de programmation: Via l’outil de programmation portatif, via SOPAS, Matériau du codeur / Indice de protection: Acier inoxydable 1.4305 / IP67, IP69K, Particularité: Programmation préalable : Position préréglage : 0, mode de fonctionnement : binaire, sens de comptage : CW, type de code SSI : binaire, bit d’erreur de position : succession directe, mode SSI : synchrone

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick