Sick - codeurs absolus, AHS36A-S5CC016384 - 1067268

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encodeur absolu

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - CANOpen

  • nombre d'impulsions max. - 16384

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084349232

Réf. Sonepar

00067067268

Réf. Fournisseur

1067268

Marque

Sick

modèle:

encodeur absolu

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

CANOpen

nombre d'impulsions max.:

16384

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

1...1

nombre de pas par révolution:

16384...16384

diamètre de l'arbre:

8...8 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

zinc

indice de protection (IP):

IP66

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHS36A-S5CC016384, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 16.384 (14 bit), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 8 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: CAN

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHS36A-S5CC016384, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 16.384 (14 bit), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 8 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: CANopen, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, universel, Interface de programmation: Via l’outil d’ingénierie API, via l’outil de programmation portatif

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.