Non retournable

Sick - codeurs absolus, ANM58B-BGNNA000000000AXX018X16 - 1148730

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, ANM58B-BGNNA000000000AXX018X16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084558993

Réf. Sonepar

00067455899

Réf. Fournisseur

1148730

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs absolus, ANS/ANM58, ANM58B-BGNNA000000000AXX018X16, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 18 bit x 16 bit (262.144 x 65.536), Interface mécanique: Axe creux non traversant 14 mm (Bornes à l'avant), Interface d

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, ANS/ANM58, ANM58B-BGNNA000000000AXX018X16, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 18 bit x 16 bit (262.144 x 65.536), Interface mécanique: Axe creux non traversant 14 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: PROFINET, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 1x, M12, 4 pôles, radial, Connecteur femelle, 2x, M12, 4 pôles, radial, Interface de programmation: Via l’outil d’ingénierie API

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick