Non retournable

Sick - codeurs absolus, ANM58B-SANNB0000101000XX018X16 - 1145910

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, ANM58B-SANNB0000101000XX018X16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084559051

Réf. Sonepar

00067455905

Réf. Fournisseur

1145910

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs absolus, ANS/ANM58, ANM58B-SANNB0000101000XX018X16, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 18 bit x 16 bit (262.144 x 65.536), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm (avec surface), Interfa

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, ANS/ANM58, ANM58B-SANNB0000101000XX018X16, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 18 bit x 16 bit (262.144 x 65.536), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm (avec surface), Interface de communication: PROFINET, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 1x, M12, 4 pôles, axial, Connecteur femelle, 2x, M12, 4 pôles, axial, Interface de programmation: Via l’outil d’ingénierie API

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick