Sick - codeurs absolus, ARS60-A1A07200 - 1031444

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encodeur absolu

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - SSI

  • nombre d'impulsions max. - 7200

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084131578

Réf. Sonepar

00067001490

Réf. Fournisseur

1031444

Marque

Sick

modèle:

encodeur absolu

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

SSI

nombre d'impulsions max.:

7200

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

1...1

nombre de pas par révolution:

7200...7200

nombre d'impulsions par révolution:

7200...7200

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs absolus, ARS60, ARS60-A1A07200, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 7.200, Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm (avec surface), Interface de communication: SSI, Mode de raccordeme

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, ARS60, ARS60-A1A07200, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 7.200, Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm (avec surface), Interface de communication: SSI, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Sick

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick