Sick - codeurs absolus, ARS60-ADK04096 - 1031439

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - SSI
nombre d'impulsions max. - 4096
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084131547
Réf. Sonepar
00067001487
Réf. Fournisseur
1031439
Marque
Sick
modèle:
encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
SSI
nombre d'impulsions max.:
4096
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre de révolutions:
1...1
nombre de pas par révolution:
4096...4096
nombre d'impulsions par révolution:
4096...4096
diamètre de l'arbre:
12...12 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP64
Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, ARS60, ARS60-ADK04096, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 4.096 (12 bit), Interface mécanique: Axe creux traversant 12 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: SSI, Mode de raccordement: Câble, 11 fils, radial, 1,5 m
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


