Sick - codeurs absolus, ARS60-ADM00360 - 1208621

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - SSI
diamètre de l'arbre - 12...12 mm
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP64
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067011731
Réf. Fournisseur
1208621
Marque
Sick
standard pour interfaces:
SSI
diamètre de l'arbre:
12...12 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP64
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, ARS60, ARS60-ADM00360, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 360, Interface mécanique: Axe creux traversant 12 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: SSI, Mode de raccordement: Câble, 11 fils, radial, 5 m
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


