fin de vie

Sick - codeurs absolus, ATM60-P4H13X13 - 1030013

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'impulsions max. - 8192

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • modèle - autre

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084130717

Réf. Sonepar

00067000212

Réf. Fournisseur

1030013

Marque

Sick

nombre d'impulsions max.:

8192

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

modèle:

autre

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

nombre d'impulsions par révolution:

8192...8192

finition du trajet de transmission:

cuivre

finition du raccordement électrique:

fiche

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

standard pour interfaces:

PROFIBUS

indice de protection (IP):

IP43

nombre de pas par révolution:

8192...8192

nombre de révolutions:

8192...8192

codeurs absolus, ATM60, ATM60-P4H13X13, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm, Interface de communication: PROFIBUS DP,