Non retournable

Sick - codeurs absolus, EG342C-81B001012059 - 1124604

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, EG342C-81B001012059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084508752

Réf. Sonepar

00067450875

Réf. Fournisseur

1124604

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs absolus, EG34x, EG342C-81B001012059, Nombre des contacts de commutation réglables indépendamment les uns des autres: 4, Zone de fonctionnement: 3.400 Tours, Plage de température de fonctionnement: 0 °C ... +70 °C, Poids: 1,5 kg

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, EG34x, EG342C-81B001012059, Nombre des contacts de commutation réglables indépendamment les uns des autres: 4, Zone de fonctionnement: 3.400 Tours, Plage de température de fonctionnement: 0 °C ... +70 °C, Poids: 1,5 kg

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick