Sick - codeurs absolus, EG343C-81B001012018 - 1124606

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084509735
Réf. Sonepar
00067450973
Réf. Fournisseur
1124606
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
codeurs absolus, EG34x, EG343C-81B001012018, Nombre des contacts de commutation réglables indépendamment les uns des autres: 6, Zone de fonctionnement: 3.400 Tours, Plage de température de fonctionnement: 0 °C ... +85 °C, Poids: 1,8 kg
Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, EG34x, EG343C-81B001012018, Nombre des contacts de commutation réglables indépendamment les uns des autres: 6, Zone de fonctionnement: 3.400 Tours, Plage de température de fonctionnement: 0 °C ... +85 °C, Poids: 1,8 kg
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, EG34x, EG343C-81B001012018, Nombre des contacts de commutation réglables indépendamment les uns des autres: 6, Zone de fonctionnement: 3.400 Tours, Plage de température de fonctionnement: 0 °C ... +85 °C, Poids: 1,8 kg
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


