Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DBS36E-BAEP00S60 - 1115169

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS36E-BAEP00S60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 6...6 mm

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084474804

Réf. Sonepar

00067447480

Réf. Fournisseur

1115169

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

MALAISIE

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS36E-BAEP00S60, Interface mécanique: Axe creux non traversant 6 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par tour:

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS36E-BAEP00S60, Interface mécanique: Axe creux non traversant 6 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par tour: 400, Particularité: Câble, 8 fils, universel 0,5 m, avec connecteur mâle M12, 4 pôles avec affectation des broches spécifique au client, axe creux non traversant 6 mm, résolution : 400 impulsions par tour, Référence client : 60.015.036

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick