Sick - codeurs incrémentaux, DBS36E-S3RN00020 - 1104983

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 20
nombre d'impulsions par révolution - 20...20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067017850
Réf. Fournisseur
1104983
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
20
nombre d'impulsions par révolution:
20...20
diamètre de l'arbre:
6...6 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
MALAISIE
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS36E-S3RN00020, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: 7 V ... 30 V, Collecteur ouvert, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, universel, 10 m, Impulsions par tour: 20
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


