Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DBS36E-SDAP02500 - 1095510

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS36E-SDAP02500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 2500

  • nombre d'impulsions par révolution - 2500...2500

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084469305

Réf. Sonepar

00067011686

Réf. Fournisseur

1095510

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

2500

nombre d'impulsions par révolution:

2500...2500

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

MALAISIE

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS36E-SDAP02500, Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 12 mm (avec rainure de clavette), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec co

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS36E-SDAP02500, Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 12 mm (avec rainure de clavette), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, 0,5 m, Impulsions par tour: 2.500, Particularité: Pour l’adaptation au câble de 1,25 m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick