Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DBS36E-SZEZZ0S62 - 1150092

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS36E-SZEZZ0S62

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - MALAISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084562389

Réf. Sonepar

00067456238

Réf. Fournisseur

1150092

Marque

Sick

pays de fabrication:

MALAISIE

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS36E-SZEZZ0S62, Interface mécanique: Version spéciale, Interface de communication: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par tour: 60, Type de bride / bras de coup

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS36E-SZEZZ0S62, Interface mécanique: Version spéciale, Interface de communication: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par tour: 60, Type de bride / bras de couple: Version spéciale, Particularité: 60 impulsions par tour, bras de couple spécifique au client, arbre spécifique au client, Câble, 5 fils, avec fiche, M16-5p, 0,3 m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick