Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DBS50E-SKEP00010 - 1143446

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS50E-SKEP00010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - MALAISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084543968

Réf. Sonepar

00067454396

Réf. Fournisseur

1143446

Marque

Sick

pays de fabrication:

MALAISIE

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS50E-SKEP00010, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 8 mm x 13 mm (avec surface), Interface de communication: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS50E-SKEP00010, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 8 mm x 13 mm (avec surface), Interface de communication: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, 0,5 m, Impulsions par tour: 10

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick