Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DBS50E-SKRJ00010 - 1112026

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS50E-SKRJ00010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 10

  • nombre d'impulsions par révolution - 10...10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084496653

Réf. Sonepar

00067016988

Réf. Fournisseur

1112026

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

10

nombre d'impulsions par révolution:

10...10

diamètre de l'arbre:

8...8 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

MALAISIE

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS50E-SKRJ00010, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 8 mm x 13 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, Collecteur ouvert, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, universel,

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS50E-SKRJ00010, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 8 mm x 13 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, Collecteur ouvert, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, universel, 0,5 m, Impulsions par tour: 10

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick