Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DBS60B-BEHCG0000 - 1109575

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS60B-BEHCG0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 10000

  • nombre d'impulsions par révolution - 10000...10000

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084519642

Réf. Sonepar

00067017198

Réf. Fournisseur

1109575

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

10000

nombre d'impulsions par révolution:

10000...10000

diamètre de l'arbre:

12...12 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

MALAISIE

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60B-BEHCG0000, Interface mécanique: Axe creux non traversant 12 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Imp

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60B-BEHCG0000, Interface mécanique: Axe creux non traversant 12 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: 10.000, Type de bride / bras de couple: Bras de couple 1 côté, trou oblong, rayon du cercle de trous 32,1 mm à 37,6 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick