Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-R5FQB0S10 - 1072106

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-R5FQB0S10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - MALAISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084329555

Réf. Sonepar

00067432955

Réf. Fournisseur

1072106

Marque

Sick

pays de fabrication:

MALAISIE

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-R5FQB0S10, Interface mécanique: Axe creux traversant 12 mm (serrage arrière), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, HTL, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par tour: 1.024,

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-R5FQB0S10, Interface mécanique: Axe creux traversant 12 mm (serrage arrière), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, HTL, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par tour: 1.024, Type de bride / bras de couple: Support de couple bilatéral, cercle de trou 63 mm, Particularité: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M23, 12 pôles, universel, 0,7 m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick