Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-RDCMB1024 - 1139626

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-RDCMB1024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - MALAISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067026441

Réf. Fournisseur

1139626

Marque

Sick

pays de fabrication:

MALAISIE

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-RDCMB1024, Interface mécanique: Axe creux traversant 10 mm (serrage arrière), Interface de communication: 10 V ... 30 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 5 m, Impulsions par to

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-RDCMB1024, Interface mécanique: Axe creux traversant 10 mm (serrage arrière), Interface de communication: 10 V ... 30 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 5 m, Impulsions par tour: 100, Type de bride / bras de couple: Support de couple bilatéral, cercle de trou 63 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick