Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-REFAC1024 - 1086869

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-REFAC1024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 1024

  • nombre d'impulsions par révolution - 1024...1024

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067011222

Réf. Fournisseur

1086869

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

1024

nombre d'impulsions par révolution:

1024...1024

diamètre de l'arbre:

12...12 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

MALAISIE

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-REFAC1024, Interface mécanique: Axe creux traversant 12 mm (serrage arrière), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, HTL, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Impul

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-REFAC1024, Interface mécanique: Axe creux traversant 12 mm (serrage arrière), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, HTL, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Impulsions par tour: 1.024, Type de bride / bras de couple: Montage axial et radial par goujons, pour goujon 4 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick