Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-S1FK00500 - 1092579

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 500
nombre d'impulsions par révolution - 500...500
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084481956
Réf. Sonepar
00067011543
Réf. Fournisseur
1092579
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
500
nombre d'impulsions par révolution:
500...500
diamètre de l'arbre:
6...6 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-S1FK00500, Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Impulsions par tour: 500, Type de bride / bras de couple: Bride avec 3 x M3 et 3 x M4
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


