Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-S3EA01200 - 1092403

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 1200
nombre d'impulsions par révolution - 1200...1200
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084496523
Réf. Sonepar
00067011528
Réf. Fournisseur
1092403
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
fiche
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
1200
nombre d'impulsions par révolution:
1200...1200
diamètre de l'arbre:
6...6 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
MALAISIE
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-S3EA01200, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 10 mm (avec surface), Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Impulsions par tour: 1.200, Type de bride / bras de couple: Bride avec 3 x M3 et 3 x M4
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


