Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-S4EC00S51 - 1082009

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-S4EC00S51

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 2

  • nombre d'impulsions par révolution - 2...2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084375682

Réf. Sonepar

00067437568

Réf. Fournisseur

1082009

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

2

nombre d'impulsions par révolution:

2...2

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

MALAISIE

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-S4EC00S51, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-S4EC00S51, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par tour: 2, Type de bride / bras de couple: Bride avec 3 x M3 et 3 x M4, Particularité: Fiche M12, 4 pôles radial avec affectation des broches spécifique au client, impulsions par tour 2

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick