Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-SZCZ0S183 - 1142761

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-SZCZ0S183

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - MALAISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067026707

Réf. Fournisseur

1142761

Marque

Sick

pays de fabrication:

MALAISIE

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-SZCZ0S183, Interface mécanique: Version spéciale 12 mm (avec surface), Interface de communication: 7 V ... 30 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par tour: 1.024, Type de br

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-SZCZ0S183, Interface mécanique: Version spéciale 12 mm (avec surface), Interface de communication: 7 V ... 30 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par tour: 1.024, Type de bride / bras de couple: Support de couple bilatéral, trou oblong, cercle de trou 63 mm - 83 mm, Particularité: Axe conique, bride synchro spécifique au client, Câble, 8 fils, universel, 1 m, extrémité de câble ouverte, Affectation des broches spécifique au client, lot de 18 pièces, Étiquette spécifique au client

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick