Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-TCFCD4096 - 1121274

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
pays de fabrication - MALAISIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067019744
Réf. Fournisseur
1121274
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
MALAISIE
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-TCFCD4096, Interface mécanique: Axe creux traversant 3/8" (Bornes à l’avant), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, HTL, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: 4.096, Type de bride / bras de couple: Bras de couple 1 côté, trou oblong, rayon du cercle de trous 31,5 mm à 48,5 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


