Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-TJEK05000 - 1087902

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 5000
nombre d'impulsions par révolution - 5000...5000
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084452543
Réf. Sonepar
00067011314
Réf. Fournisseur
1087902
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
5000
nombre d'impulsions par révolution:
5000...5000
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
MALAISIE
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-TJEK05000, Interface mécanique: Axe creux traversant 5/8" (Bornes à l’avant), Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Impulsions par tour: 5.000, Type de bride / bras de couple: Support de couple bilatéral, trou oblong, cercle de trou 63 mm - 83 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


