Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DBS60I-BDFM01024 - 1089715

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS60I-BDFM01024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 1024

  • nombre d'impulsions par révolution - 1024...1024

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084497148

Réf. Sonepar

00067011409

Réf. Fournisseur

1089715

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

1024

nombre d'impulsions par révolution:

1024...1024

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

MALAISIE

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60I-BDFM01024, Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 5 m, Impulsions p

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60I-BDFM01024, Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 5 m, Impulsions par tour: 1.024, Type de bride / bras de couple: Support de couple bilatéral, trou oblong, cercle de trou 63 mm - 83 mm, Matériau du codeur / Indice de protection: Acier inoxydable V2A / IP67

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick