Sick - codeurs incrémentaux, DBS60I-Q4FM02000 - 1089713

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 2000
nombre d'impulsions par révolution - 2000...2000
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067011407
Réf. Fournisseur
1089713
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
2000
nombre d'impulsions par révolution:
2000...2000
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
MALAISIE
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60I-Q4FM02000, Interface mécanique: Arbre plein bride carrée 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 5 m, Impulsions par tour: 2.000, Type de bride / bras de couple: Bride avec 4 x alésage de 5,5 mm, Matériau du codeur / Indice de protection: Acier inoxydable V2A / IP67
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


