Sick - codeurs incrémentaux, DBS60I-W9FK05000 - 1111515

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020161
Réf. Fournisseur
1111515
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60I-W9FK05000, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 3/8" x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 1,5 m, Imp
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60I-W9FK05000, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 3/8" x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 1,5 m, Impulsions par tour: 5.000, Type de bride / bras de couple: Bride avec 3 x M3 et 3 x M4, Matériau du codeur / Indice de protection: Acier inoxydable V4A (316L) / IP69K
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60I-W9FK05000, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 3/8" x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 1,5 m, Impulsions par tour: 5.000, Type de bride / bras de couple: Bride avec 3 x M3 et 3 x M4, Matériau du codeur / Indice de protection: Acier inoxydable V4A (316L) / IP69K
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


