Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DBS60I-W9FN05000 - 1116973

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS60I-W9FN05000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067019728

Réf. Fournisseur

1116973

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60I-W9FN05000, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 3/8" x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 10 m, Impu

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60I-W9FN05000, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 3/8" x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 10 m, Impulsions par tour: 5.000, Type de bride / bras de couple: Bride avec 3 x M3 et 3 x M4, Matériau du codeur / Indice de protection: Acier inoxydable V4A (316L) / IP69K

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick