Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DFS20A-A1AAD001024 - 1070772

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DFS20A-A1AAD001024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • taille de construction - 2 mm

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084545603

Réf. Sonepar

00067021734

Réf. Fournisseur

1070772

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

taille de construction:

2 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS20A-A1AAD001024, Interface mécanique: Arbre plein bride carrée 1/4" x 16 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS20A-A1AAD001024, Interface mécanique: Arbre plein bride carrée 1/4" x 16 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, MS, 10 pôles, radial, Impulsions par tour: 1.024

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick