Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DFS20A-A4B1O001024 - 1080687

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DFS20A-A4B1O001024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • taille de construction - 2 mm

  • diamètre de l'arbre - 10...10 mm

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084496240

Réf. Sonepar

00067449624

Réf. Fournisseur

1080687

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

taille de construction:

2 mm

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS20A-A4B1O001024, Interface mécanique: Arbre plein bride carrée 10 mm x 16 mm (avec surface), Interface de communication: 8 V ... 30 V, HTL, Push pull, non programmable, Mode de raccordement: Câble, 9 fils, ra

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS20A-A4B1O001024, Interface mécanique: Arbre plein bride carrée 10 mm x 16 mm (avec surface), Interface de communication: 8 V ... 30 V, HTL, Push pull, non programmable, Mode de raccordement: Câble, 9 fils, radial, 10 m, Impulsions par tour: 1.024

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick