Sick - codeurs incrémentaux, DFS20A-B2AAL001024 - 1074976

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
taille de construction - 2 mm
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020487
Réf. Fournisseur
1074976
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
taille de construction:
2 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS20A-B2AAL001024, Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 3/8" x 16 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, non programmable, Mode de raccordement: Câble, 9 fils, radial, 1,5 m, Impulsions par tour: 1.024
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


