Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DFS21A-KFC2C002048 - 1098145

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DFS21A-KFC2C002048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067027563

Réf. Fournisseur

1098145

Marque

Sick

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS21A-KFC2C002048, Interface mécanique: Axe creux traversant 1/2" (Bornes à l'avant), Interface de communication: 8 V ... 30 V, TTL, RS-422, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS21A-KFC2C002048, Interface mécanique: Axe creux traversant 1/2" (Bornes à l’avant), Interface de communication: 8 V ... 30 V, TTL, RS-422, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: 2.048, Type de bride / bras de couple: Support de couple bilatéral

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick