Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DFS21A-LCA1L002500 - 1091042

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DFS21A-LCA1L002500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084411502

Réf. Sonepar

00067441150

Réf. Fournisseur

1091042

Marque

Sick

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS21A-LCA1L002500, Interface mécanique: Axe creux traversant 3/8" (Bornes à l'avant), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, non programmable, Mode de raccordement: Câble, 9 fils, radial, 1,5

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS21A-LCA1L002500, Interface mécanique: Axe creux traversant 3/8" (Bornes à l’avant), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, non programmable, Mode de raccordement: Câble, 9 fils, radial, 1,5 m, Impulsions par tour: 2.500, Type de bride / bras de couple: Supports de couple 3 côtés

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick