Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DFS22A-KFP1C065536 - 1067146

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DFS22A-KFP1C065536

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • taille de construction - 2 mm

  • programmable - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084547515

Réf. Sonepar

00067021741

Réf. Fournisseur

1067146

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

taille de construction:

2 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS22A-KFP1C065536, Interface mécanique: Axe creux non traversant 1/2" (Bornes à l'avant), Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS22A-KFP1C065536, Interface mécanique: Axe creux non traversant 1/2" (Bornes à l’avant), Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: 65.536, Type de bride / bras de couple: Support de couple bilatéral

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick