Sick - codeurs incrémentaux, DFS25A-A2BBD003072 - 1070938

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
taille de construction - 2.5 mm
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067021745
Réf. Fournisseur
1070938
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
taille de construction:
2.5 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS25A-A2BBD003072, Interface mécanique: Arbre plein bride carrée 3/8" x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 8 V ... 30 V, HTL, Push pull, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, MS, 10 pôles, radial, Impulsions par tour: 3.072
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


