Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DFS25A-A2D1E001024 - 1107913

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DFS25A-A2D1E001024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 1024

  • taille de construction - 2.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067017477

Réf. Fournisseur

1107913

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

1024

taille de construction:

2.5 mm

nombre d'impulsions par révolution:

1024...1024

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS25A-A2D1E001024, Interface mécanique: Arbre plein bride carrée 3/8" x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 8 V ... 30 V, Collecteur ouvert, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS25A-A2D1E001024, Interface mécanique: Arbre plein bride carrée 3/8" x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 8 V ... 30 V, Collecteur ouvert, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, MS, 7 pôles, radial, Impulsions par tour: 1.024

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick