Sick - codeurs incrémentaux, DFS25A-A4D1E005000 - 1120724

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
taille de construction - 2.5 mm
diamètre de l'arbre - 10...10 mm
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084554162
Réf. Sonepar
00067019865
Réf. Fournisseur
1120724
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
taille de construction:
2.5 mm
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS25A-A4D1E005000, Interface mécanique: Arbre plein bride carrée 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 8 V ... 30 V, Collecteur ouvert, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, MS, 7 pôles, radial, Impulsions par tour: 5.000
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


