Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DFS25A-B1CA2005000 - 1079487

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DFS25A-B1CA2005000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067027523

Réf. Fournisseur

1079487

Marque

Sick

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS25A-B1CA2005000, Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 1/4" x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 8 V ... 30 V, TTL, RS-422, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, MS,

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS25A-B1CA2005000, Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 1/4" x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 8 V ... 30 V, TTL, RS-422, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, MS, 10 pôles, axial, Impulsions par tour: 5.000

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick