Sick - codeurs incrémentaux, DFS60A-BEAC16384 - 1036337

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 16384
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084139680
Réf. Sonepar
00067005028
Réf. Fournisseur
1036337
Marque
Sick
modèle:
codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
fiche
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
16384
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
A+B
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre d'impulsions par révolution:
16384...16384
diamètre de l'arbre:
12...12 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60A-BEAC16384, Interface mécanique: Axe creux non traversant 12 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: 16.384
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


