Sick - codeurs incrémentaux, DFS60A-BEAL16384 - 1036339

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 16384
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084139703
Réf. Sonepar
00067005030
Réf. Fournisseur
1036339
Marque
Sick
modèle:
codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
16384
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
A+B
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre de révolutions:
16384...16384
nombre d'impulsions par révolution:
16384...16384
diamètre de l'arbre:
12...12 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60A-BEAL16384, Interface mécanique: Axe creux non traversant 12 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 3 m, Impulsions par tour: 16.384
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.



